PANDUIT - PANC261X035Y1C ETICHETTA BIANCA IN POLIESTERE NON ADESI - C261X035Y1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 66.3 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983349425
Artikelnummer
PANC261X035Y1C
Herstellernummer
C261X035Y1C
Hersteller
PAN
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
66.3 mm
Höhe:
8.9 mm
P1 Cassette, Comp Label, Non-Adhesive Polyester, 2.61" W x .35" H, White


