PANDUIT - PANC252X030FJC ETICHETTA BIANCA IN POLIOLEFINA, 125/CAS - C252X030FJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 1625.6 mm
Höhe - 7.62 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983349401
Artikelnummer
PANC252X030FJC
Herstellernummer
C252X030FJC
Hersteller
PAN
Farbe:
weiß
Breite:
1625.6 mm
Höhe:
7.62 mm
P1 Cassette, Network Label, Adhesive Polyolefin, 2.52" W x .30" H, White


