PANDUIT - PANC150X075YJC ETICHETTA BIANCA IN POLIESTERE, 500/CASS - C150X075YJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - dünnwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983349326
Artikelnummer
PANC150X075YJC
Herstellernummer
C150X075YJC
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Polyester, 1.50" W x .75" H, White


