PANDUIT - PANC125X030FJC ETICHETTA BIANCA IN POLIOLEFINA, 200/CAS - C125X030FJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 807.72 mm
Höhe - 7.62 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983349302
Artikelnummer
PANC125X030FJC
Herstellernummer
C125X030FJC
Hersteller
PAN
Farbe:
weiß
Breite:
807.72 mm
Höhe:
7.62 mm
P1 Cassette, Network Label, Adhesive Polyolefin, 1.25" W x .30" H, White


