PANDUIT - PANC100X050YJC ETICHETTA BIANCA IN POLIESTERE, 500/CASS - C100X050YJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 645.16 mm
Höhe - 322.58 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983349296
Artikelnummer
PANC100X050YJC
Herstellernummer
C100X050YJC
Hersteller
PAN
Farbe:
weiß
Breite:
645.16 mm
Höhe:
322.58 mm
P1 Cassette, Comp Label, Adhesive Polyester, 1.00" W x .50" H, White


