Startseite

PANDUIT - PANBT9LH-L0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 780 MM - BT9LH-L0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT9LH-L0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 780 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 780 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412983

Artikelnummer

PANBT9LH-L0

Herstellernummer

BT9LH-L0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

780 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Beschriftungsfläche:

ohne

Cable Tie, Metal Barb, 30.7L (780mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black