Startseite

PANDUIT - PANBT9LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 780 MM - BT9LH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT9LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 780 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 780 mm

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Min. Haltekraft - 534 N

  • Montagetemperatur - -20...0 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983413003

Artikelnummer

PANBT9LH-C0

Herstellernummer

BT9LH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

780 mm

Banddicke:

1.7 mm

Min. Haltekraft:

534 N

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, Metal Barb, 30.7L (780mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black