Startseite

PANDUIT - PANBT8LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 699 MM - BT8LH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT8LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 699 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 699 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412945

Artikelnummer

PANBT8LH-C0

Herstellernummer

BT8LH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

699 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.7 mm

Min. Haltekraft:

534 N

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, Metal Barb, 27.5L (699mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black