Startseite

PANDUIT - PANBT6LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 538 MM - BT6LH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT6LH-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 538 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 538 mm

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Min. Haltekraft - 534 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.09 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412839

Artikelnummer

PANBT6LH-C0

Herstellernummer

BT6LH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

538 mm

Banddicke:

1.7 mm

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 21.2L (538mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black