Startseite

PANDUIT - PANBT6LH-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 538 MM - BT6LH-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT6LH-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 538 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 538 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Bandverschluss - Stahlnase

  • Banddicke - 1.7 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412822

Artikelnummer

PANBT6LH-C

Herstellernummer

BT6LH-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

538 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Stahlnase

Banddicke:

1.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cupola-Top® fascetta sezione trasversale leggeri e pesanti, 21.2"(538 millimetri) lunghezza, nylon 6,6, pacchetto naturale.