Startseite

PANDUIT - PANBT5LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 460 MM - BT5LH-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT5LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 460 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 460 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412754

Artikelnummer

PANBT5LH-L

Herstellernummer

BT5LH-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

460 mm

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Cable Tie, Metal Barb, 18.1L (460mm), Light-Heavy, Nylon, Natural