Startseite

PANDUIT - PANBT3LH-L0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 300 MM - BT3LH-L0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT3LH-L0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412631

Artikelnummer

PANBT3LH-L0

Herstellernummer

BT3LH-L0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

300 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Farbe:

schwarz

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Cable Tie, Metal Barb, 11.8L (300mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black