Startseite

PANDUIT - PANBT3LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 300 MM - BT3LH-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANBT3LH-L FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Banddicke - 1.7 mm

  • Min. Haltekraft - 534 N

  • Betriebstemperatur - -60...85 °C

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.02 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983412624

Artikelnummer

PANBT3LH-L

Herstellernummer

BT3LH-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

300 mm

Banddicke:

1.7 mm

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

ohne Verzahnung

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 11.8L (300mm), Light-Heavy, Nylon, Natural