PANDUIT - PANBT2M-C0 FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 201 MM - BT2M-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.4 mm
Bandlänge - 196 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0074983602865
Artikelnummer
PANBT2M-C0
Herstellernummer
BT2M-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
2.4 mm
Bandlänge:
196 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein


