Startseite
Nicht mehr in Produktion

PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW270F DHW A BASAMENTO, 270L (FINO AD ESAURIMEN - PAW-DHW270F

KopierenKopieren
PANASONIC MARKETING - PNSPAW-DHW270F DHW A BASAMENTO, 270L (FINO AD ESAURIMEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Monoblock

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Dreiphasenausführung - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3410539861022

Artikelnummer

PNSPAW-DHW270F

Herstellernummer

PAW-DHW270F

Hersteller

PNS

Ausführung:

Monoblock

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Dreiphasenausführung:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Nenninhalt:

263 l

Betriebsdruck (wasserseitig):

8 bar

Mit digitalem Display:

ja

Lufttemperatur:

-5...43 °C

Max. Wassertemperatur:

62 °C

Leistungsaufnahme:

2.3 kW

Anodenschutz:

Magnesium

Typ Kältemittel:

sonstige

Kältemittel-Vorbefüllung:

860 kg

Höhe:

1957 mm

Breite:

620 mm

Tiefe:

665 mm

Gewicht:

111 kg

L’ampia gamma di pompe di calore DHW stand-alone per la produzione di acqua calda sanitaria è un’ottima soluzione che ben si adatta a qualsiasi tipo di casa familiare. I modelli da parete sono disponibili nelle capacità da 100 e 150 litri, mentre quelli a pavimento nelle capacità da 200 e 270 litri. Per una maggior efficienza d’uso, il modello da 270L può disporre in una batteria aggiuntiva che consente di produrre ACS sfruttando l’energia solare. BENEFICI: • Pompa di calore a parete per produzione ACS ad alta efficienza classe A+ • Consumi energetici ridotti del circa 75% rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico • Comando multilingue e di facile utilizzo • Pannello di controllo digitale • Monitoraggio consumo energetico • Differenti modalità di funzionamento a seconda delle esigenze del cliente • Modalità AUTO: impostazione della temperatura intelligente, grazie al monitoraggio dell’utilizzo dell’acqua calda • Modalità BOOST, Modalità ECO e Modalità ABSENCE • Funzione fotovoltaico • Compatibile congli impianti di aspirazione dell’aria esterna canalizzata • Caldaia / batteria solare (solo PAW-DHW270C1F)