Startseite

DKC-COMBITECH - SCZWO5546IX4 W5 Curva Discesa 90° 200x100 R6 sp 1.2 IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWO5546IX4 W5 Curva Discesa 90° 200x100 R6 sp 1.2 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603392588

Artikelnummer

SCZWO5546IX4

Herstellernummer

WO5546IX4

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Curva discesa 90? in acciaio AISI 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230