Startseite

PALAZZOLI - PALSP231452 PROMO TAIS CON CONTENITORE CIECO - SP231452

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PALSP231452 PROMO TAIS CON CONTENITORE CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950049714

Artikelnummer

PALSP231452

Herstellernummer

SP231452

Hersteller

PAL

KIT TAIS DERIVAZIONE CON FUSIBILI IP66/IP67. COMPOSTO DA: N°.1 472620 (Presa da parate con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP66/IP67 >IK10. Ingresso M25. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.) N°.1 472730 (Presa da parate con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP66/IP67 >IK10. Ingresso M25. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.) N°.1 532211 (CONTENITORE STAGNO IN TERMOINDURENTE 125X185X125. CON COPERCHIO CIECO). N°.1 538801 (PIASTRA BASE ISOLANTE A SISTEMA GUIDATO 1 POSTO. PRESA 125X630MM). N°.2 538425 (FLANGIA ISOLANTE PIANA CIECA X FINESTRA).
PALAZZOLI

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie