Startseite

PALAZZOLI - PAL817222EX TIGUA-EX PRO 12LED 73W A50-DIF 2G 2D - 817222EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL817222EX TIGUA-EX PRO 12LED 73W A50-DIF 2G 2D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 73 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950199075

Artikelnummer

PAL817222EX

Herstellernummer

817222EX

Hersteller

PAL

Max. Systemleistung:

73 W

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...55 °C

Leistungsfaktor:

0.96

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

SERIE TIGUA-EX PROIETTORE 12LED 73W OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDENTE 50° IP66 2G 2D