Startseite

PALAZZOLI - PAL270163EX CAM-ALU-EX INT SC.2 AL 3X16A 2D3G - 270163EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL270163EX CAM-ALU-EX INT SC.2 AL 3X16A 2D3G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950153008

Artikelnummer

PAL270163EX

Herstellernummer

270163EX

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ausführung:

Ausschalter

Für Ex-Zone Gas:

2

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP66

Hängeschlossverriegelung:

ja

Montageart:

sonstige

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Umgebungstemperatur:

-40...55 °C

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

690 V

INTERRUTTORE CAM 3X16A SCHEMA CAM TIPO 1 IN CONTENITORE DI ALLUMINIO PER ZONA ATEX 2D 3G