Startseite

PALAZZOLI - PAL825111 RINO PL INOX-PC RIF 1+1X18W T8 EMEEEE - 825111

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL825111 RINO PL INOX-PC RIF 1+1X18W T8 EMEEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Dimmung DALI - nein

  • Fassung - G13

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950024568

Artikelnummer

PAL825111

Herstellernummer

825111

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Dimmung DALI:

nein

Fassung:

G13

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

RINO plafoniera in acciaio inox/policarbonato (1+1)x18 con riflettore simmetrico in alluminio per emergenza 230V 50Hz G13 T8