Startseite

PALAZZOLI - PAL822231EX RINO-EX PL INOX-VT 1X36W ELE S-R 2D3GEEE - 822231EX

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL822231EX RINO-EX PL INOX-VT 1X36W ELE S-R 2D3GEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950056545

Artikelnummer

PAL822231EX

Herstellernummer

822231EX

Hersteller

PAL

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Breite:

220 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

1310 mm

Serie Rino EX plafoniera in acciaio inox, vetro temperato trasparente, alimentatore elettronico 230V 50/60HZ. IP66. 1310X220X90 mm. T8 1x36W G13.