PALAZZOLI - PAL822181EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 1X18W ELE 2D2GEEE - 822181EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenmontage
Justierbar - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
EAN
8014950034598
Artikelnummer
PAL822181EX
Herstellernummer
822181EX
Hersteller
PAL
Montageart:
Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Länge:
700 mm


