PALAZZOLI - PAL817020 TIGUA PRO 20LED 153W SIM-DIF IP66EEE - 817020
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Dimmung DALI - nein
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8014950128853
Artikelnummer
PAL817020
Herstellernummer
817020
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP66
Dimmung DALI:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
II
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Potentiometer (gerÀteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0