Startseite

PALAZZOLI - PAL811071 FANALE CILINDR. PAR SQUAD PICCOLO E27EEE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950803637

Artikelnummer

PAL811071

Herstellernummer

811071

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

143 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

195 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Rino fanale cilindrico in alluminio E27 60W 250V IP65. Esecuzione: a squadra da parete. Tipo diffusore: vetro prismatico trasparente.