Startseite

PALAZZOLI - PAL779331 X-CEE FR PRESA 3P+T 63A 440-460V 11H - 779331

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL779331 X-CEE FR PRESA 3P+T 63A 440-460V 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950137169

Artikelnummer

PAL779331

Herstellernummer

779331

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Bemessungsspannung:

440...460 V

Bemessungsfrequenz:

60...60 Hz

RAL-Nummer:

12061

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 63A 440-460V 11H IP66/67/68/69