PALAZZOLI - PAL779241 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 32A 440-460V 11H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Steckrichtung - gerade
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
1 ST
EAN
8014950128723
Artikelnummer
PAL779241
Herstellernummer
779241
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
11 h
X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 32A 440-460V 11H IP66/67/68/69


