Startseite

PALAZZOLI - PAL770347 X-CEE PR MOB 3P+N+T 63A 500V 7H - 770347

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL770347 X-CEE PR MOB 3P+N+T 63A 500V 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950136391

Artikelnummer

PAL770347

Herstellernummer

770347

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

blau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

12061

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

X-CEE PRESA MOBILE AD ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 500V 7H IP66/67/68/69