PALAZZOLI - PAL770246 X-CEE PR MOB 3P+N+T 32A 400V 6H - 770246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950127535
Artikelnummer
PAL770246
Herstellernummer
770246
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
12061
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


