PALAZZOLI - PAL770126 X-CEE PR MOB 2P+T 16A 230V 6H - 770126
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950127351
Artikelnummer
PAL770126
Herstellernummer
770126
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
12061
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


