Startseite

PALAZZOLI - PAL725146 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 16A 6H IP44 NEEE - 725146

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL725146 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 16A 6H IP44 NEEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950050574

Artikelnummer

PAL725146

Herstellernummer

725146

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

schwarz

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7021

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

PRESA MOBILE DIRITTA MULTIMAX NERA 3P+N+T 16A 6h IP44