Startseite

PALAZZOLI - PAL720246 MULTIMAX PR MOB 3P+N+T 32A 6H IP44 - 720246

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950001835

Artikelnummer

PAL720246

Herstellernummer

720246

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

MULTIMAX presa mobile diritta 3P+N+T 32A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie