PALAZZOLI - PAL720236 MULTIMAX PR MOB 3P+T 32A 6H IP44 - 720236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950001743
Artikelnummer
PAL720236
Herstellernummer
720236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


