PALAZZOLI - PAL720136 MULTIMAX PR MOB 3P+T 16A 6H IP44 - 720136
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950000968
Artikelnummer
PAL720136
Herstellernummer
720136
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


