Startseite

PALAZZOLI - PAL720130 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44EEE - 720130

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL720130 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44EEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014950000913

Artikelnummer

PAL720130

Herstellernummer

720130

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50 V grau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7042

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX presa mobile diritta 3P+T 16A >50V 100-300Hz 10h IP44

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie