PALAZZOLI - PAL720124 MULTIMAX PR MOB 2P+T 16A 4H IP44 - 720124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950000869
Artikelnummer
PAL720124
Herstellernummer
720124
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7042
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie