PALAZZOLI - PAL705136 MULTIMAX SP MOB 3P+T 16A 6H IP44 N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Steckrichtung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8014950036516
Artikelnummer
PAL705136
Herstellernummer
705136
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MULTIMAX spina mobile diritta 3P+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h IP44