PALAZZOLI - PAL700127 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 7H IP44EEE - 700127
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - schwarz
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8014950000647
Artikelnummer
PAL700127
Herstellernummer
700127
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


