PALAZZOLI - PAL670041 ENERGY-GO 4 PR 3X16A 2P + 1X16A 3P - 670041
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 1
Packung
1 ST
EAN
8014950039715
Artikelnummer
PAL670041
Herstellernummer
670041
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Hauptschalter:
ohne
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff