PALAZZOLI - PAL644102 JANUS 4X16A I/B FUS MORS IP65 - 644102
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 18 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 1
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8014950060160
Artikelnummer
PAL644102
Herstellernummer
644102
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
18 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff