PALAZZOLI - PAL644001 JANUS 4X16A I/B FUS SPINA IP65 - 644001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Anschlussleistung - 6 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8014950060283
Artikelnummer
PAL644001
Herstellernummer
644001
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Anschlussleistung:
6 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff