Startseite

PALAZZOLI - PAL630050 DOMOTER FR. PRESA P11/P17 10/16A 1 MOD - 630050

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL630050 DOMOTER FR. PRESA P11/P17 10/16A 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktstift

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036684

Artikelnummer

PAL630050

Herstellernummer

630050

Hersteller

PAL

Ausführung:

Schutzkontaktstift

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK08

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

DomoTER ITALIAN STANDARD SCHUKO 10/16A 250V 2P+E P11-P17

PALAZZOLI

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie