PALAZZOLI - PAL630012 DOMOTER CASS. PORTAFRUTTI 2 MOD IP55 - 630012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950036592
Artikelnummer
PAL630012
Herstellernummer
630012
Hersteller
PAL
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Mit Abdeckrahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Ein PALAZZOLI Produkt
Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie


