Startseite

PALAZZOLI - PAL616110 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 5 IB 1 CIV IP65 - 616110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 30 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 680 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039692

Artikelnummer

PAL616110

Herstellernummer

616110

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

30 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

680 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

605 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

340 mm

ASC energybox superfice/zona quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/1x32A 3P+N+T 400V/ 1x2 P+T P30/P17 10/16A cb IP65