Startseite

PALAZZOLI - PAL606104 EN-BOX Q.ASC MORS 63A 6 PR IB FUS IP65 - 606104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 30 kVA

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039708

Artikelnummer

PAL606104

Herstellernummer

606104

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

30 kVA

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

1250 mm

Höhe:

1685 mm

ASC energybox quadro con armadio 6 prese fisse interbloccate 3x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/1x32A 3P+N+T 380-415V fusibile IP65