PALAZZOLI - PAL579828 TOPTER QUADRO FINESTRATO 8 PR FIX IP66 - 579828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 456 mm
Breite - 461 mm
Tiefe - 160 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014950037797
Artikelnummer
PAL579828
Herstellernummer
579828
Hersteller
PAL
Höhe:
456 mm
Breite:
461 mm
Tiefe:
160 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
topTER con portella trasparente alta capienza per installazione di 8 prese fisse IP66


