Startseite

PALAZZOLI - PAL579715 PRESA CIV IP65 A SPINA INSERITA - 579715

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579715 PRESA CIV IP65 A SPINA INSERITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037964

Artikelnummer

PAL579715

Herstellernummer

579715

Hersteller

PAL

Montageart:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

topTER prese fisse per spina mobile, flangia 103x230 con 1 domestica presa fissa 2P+T 10/16A P30/17 230V foro Ø4/4.8 IP65

PALAZZOLI

Ein PALAZZOLI Produkt

Entdecken Sie die PALAZZOLI-Serie