PALAZZOLI - PAL579612 CENTRALINO C/SPORT.TRASP.9M-IP55 - 579612
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Breite in Teilungseinheiten - 9
Art der Abdeckung - Deckel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
DIN-Schiene - ja
Packung
1 ST
EAN
8014950021161
Artikelnummer
PAL579612
Herstellernummer
579612
Hersteller
PAL
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
9
Art der Abdeckung:
Deckel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
DIN-Schiene:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
PRIMA centralino da parete per addizional dispositivi modular - 9 moduli porta trasparente - 36W 212X114 IP55


