PALAZZOLI - PAL549344 PRQUADINC3P+T125A 440V60HZ 11H 67EEE - 549344
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8014950504664
Artikelnummer
PAL549344
Herstellernummer
549344
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
440...460 V
Bemessungsfrequenz:
60...60 Hz
Flanschmaß vertikal:
115 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm


