Startseite

PALAZZOLI - PAL538432 TAIS RACCORDO IS M32 FISSAGGIO RAPIDO - 538432

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL538432 TAIS RACCORDO IS M32 FISSAGGIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

UNI

EAN

8014950042098

Artikelnummer

PAL538432

Herstellernummer

538432

Hersteller

PAL

Raccordo di fissaggio rapido per accoppiamento apparecchi ULYSSE/TAIS/CAM a contenitori in termoindurente IP66/IP67 Serie TAIS. Foro di montaggio 32.5 mm. Diametro massimo passaggio cavi 20 mm.