Startseite

PALAZZOLI - PAL520019 UNIBOX B19 CASS ALU 217X253X93 IP66/67 - 520019

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL520019 UNIBOX B19 CASS ALU 217X253X93 IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - Potentialausgleich

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Länge - 253 mm

  • Breite - 217 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950049875

Artikelnummer

PAL520019

Herstellernummer

520019

Hersteller

PAL

Bestückung:

Potentialausgleich

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Länge:

253 mm

Breite:

217 mm

Tiefe:

93 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Deckelbefestigung:

geschraubt

Einsatztemperatur:

-40...90 °C

SERIE UNIBOX CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO TAGLIA UNI B19 217X253X93 IP66/IP67